大阪魂
アロック+ナベコ WH=5(3カB
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.4
呼び径
M2
寸法t(mm)
0.3
表面処理
アロック
寸法k(mm)
1.6
寸法dk(mm)
3.5
寸法dc(mm)
5
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20187259
2X3
1袋(7000個)
3
オープン
¥
68,274
¥
75,101
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187286
2X4
1袋(5000個)
4
オープン
¥
50,120
¥
55,132
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187320
2X5
1袋(6000個)
5
オープン
¥
61,434
¥
67,577
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187347
2X6
1袋(5000個)
6
オープン
¥
50,867
¥
55,954
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187381
2X8
1袋(4000個)
8
オープン
¥
41,965
¥
46,162
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187408
2X10
1袋(4000個)
10
オープン
¥
42,525
¥
46,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187435
2X12
1袋(3000個)
12
オープン
¥
32,314
¥
35,545
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください