大阪魂
アロック+ナベコ WH=5(ニッケル
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.4
呼び径
M2
寸法t(mm)
0.3
表面処理
アロック
寸法k(mm)
1.6
寸法dk(mm)
3.5
寸法dc(mm)
5
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20187268
2X3
1袋(7000個)
3
オープン
¥
71,803
¥
78,983
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187295
2X4
1袋(5000個)
4
オープン
¥
50,680
¥
55,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187329
2X5
1袋(6000個)
5
オープン
¥
60,369
¥
66,406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187356
2X6
1袋(5000個)
6
オープン
¥
50,307
¥
55,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187390
2X8
1袋(4000個)
8
オープン
¥
40,956
¥
45,052
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187417
2X10
1袋(4000個)
10
オープン
¥
42,487
¥
46,736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187451
2X12
1袋(3000個)
12
オープン
¥
32,258
¥
35,484
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください