大阪魂
アロック+ナベコ WH=8 (ニッケル
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
呼び径
M3
寸法t(mm)
0.5
表面処理
アロック
寸法k(mm)
2.2
寸法dk(mm)
5.5
寸法dc(mm)
8
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20187478
3X4
1袋(2000個)
4
オープン
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187505
3X5
1袋(1800個)
5
オープン
¥
5,092
¥
5,601
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187539
3X6
1袋(1800個)
6
オープン
¥
4,218
¥
4,640
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187566
3X7
1袋(1500個)
7
オープン
¥
3,363
¥
3,699
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187600
3X8
1袋(1500個)
8
オープン
¥
4,832
¥
5,315
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187627
3X10
1袋(1200個)
10
オープン
¥
3,876
¥
4,264
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187661
3X12
1袋(1800個)
12
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください