大阪魂
GB(+)ナベコ WH=13
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
呼び径
M6
寸法t(mm)
1
表面処理
GB
寸法k(mm)
4.2
寸法dk(mm)
10.5
寸法dc(mm)
13
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20187670
6X8
1袋(500個)
8
オープン
¥
9,414
¥
10,355
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187731
6X10
1袋(500個)
10
オープン
¥
8,612
¥
9,473
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187785
6X12
1袋(400個)
12
オープン
¥
7,278
¥
8,006
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187846
6X15
1袋(350個)
15
オープン
¥
7,040
¥
7,744
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187907
6X20
1袋(300個)
20
オープン
¥
6,654
¥
7,319
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187968
6X25
1袋(350個)
25
オープン
¥
8,707
¥
9,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188029
6X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
7,092
¥
7,801
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください