大阪魂
3カステンコ(+)ナベコ WH=13
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
呼び径
M6
寸法t(mm)
1
表面処理
3価ステンコート
寸法k(mm)
4.2
寸法dk(mm)
10.5
寸法dc(mm)
13
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20187679
6X8
1袋(500個)
8
オープン
¥
14,323
¥
15,755
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187740
6X10
1袋(500個)
10
オープン
¥
13,032
¥
14,335
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187801
6X12
1袋(400個)
12
オープン
¥
11,085
¥
12,194
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187855
6X15
1袋(350個)
15
オープン
¥
10,625
¥
11,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187916
6X20
1袋(300個)
20
オープン
¥
10,123
¥
11,135
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187977
6X25
1袋(350個)
25
オープン
¥
13,267
¥
14,594
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188038
6X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
10,796
¥
11,876
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください