大阪魂
アロック+ナベコ WH=13(ユニクロ
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
呼び径
M6
寸法t(mm)
1
表面処理
アロック
寸法k(mm)
4.2
寸法dk(mm)
10.5
寸法dc(mm)
13
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20187688
6X8
1袋(500個)
8
オープン
¥
13,027
¥
14,330
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187749
6X10
1袋(500個)
10
オープン
¥
15,743
¥
17,317
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187810
6X12
1袋(400個)
12
オープン
¥
10,474
¥
11,521
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187871
6X15
1袋(350個)
15
オープン
¥
9,436
¥
10,380
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187925
6X20
1袋(300個)
20
オープン
¥
10,660
¥
11,726
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187986
6X25
1袋(350個)
25
オープン
¥
10,147
¥
11,162
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188047
6X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
7,303
¥
8,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください