大阪魂
アロック+ナベコ WH=13(3カB
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
呼び径
M6
寸法t(mm)
1
表面処理
アロック
寸法k(mm)
4.2
寸法dk(mm)
10.5
寸法dc(mm)
13
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20187697
6X8
1袋(500個)
8
オープン
¥
14,720
¥
16,192
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187758
6X10
1袋(500個)
10
オープン
¥
15,578
¥
17,136
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187819
6X12
1袋(400個)
12
オープン
¥
12,754
¥
14,029
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187880
6X15
1袋(350個)
15
オープン
¥
8,494
¥
9,343
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187941
6X20
1袋(300個)
20
オープン
¥
7,603
¥
8,363
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187995
6X25
1袋(350個)
25
オープン
¥
9,407
¥
10,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188056
6X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
6,409
¥
7,050
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください