大阪魂
3W-ZEC(+)ナベコ WH=13
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
呼び径
M6
寸法t(mm)
1
寸法k(mm)
4.2
寸法dk(mm)
10.5
寸法dc(mm)
13
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20187706
6X8
1袋(500個)
8
オープン
¥
8,616
¥
9,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187767
6X10
1袋(500個)
10
オープン
¥
7,836
¥
8,620
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187828
6X12
1袋(400個)
12
オープン
¥
6,687
¥
7,356
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187889
6X15
1袋(350個)
15
オープン
¥
6,385
¥
7,024
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187950
6X20
1袋(300個)
20
オープン
¥
6,100
¥
6,710
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188011
6X25
1袋(350個)
25
オープン
¥
7,985
¥
8,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188065
6X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください