大阪魂
3B-ZEC(+)ナベコ WH=13
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
呼び径
M6
寸法t(mm)
1
寸法k(mm)
4.2
寸法dk(mm)
10.5
寸法dc(mm)
13
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20187715
6X8
1袋(500個)
8
オープン
¥
10,772
¥
11,849
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187776
6X10
1袋(500個)
10
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187837
6X12
1袋(400個)
12
オープン
¥
8,354
¥
9,189
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187898
6X15
1袋(350個)
15
オープン
¥
7,985
¥
8,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187959
6X20
1袋(300個)
20
オープン
¥
7,629
¥
8,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188020
6X25
1袋(350個)
25
オープン
¥
9,985
¥
10,984
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188081
6X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
8,138
¥
8,952
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください