大阪魂
3カ-W (+)コガタアプセットB12
十字穴番号
3
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20188090
8X12
1袋(18個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20188099
8X15
1袋(17個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20188108
8X20
1袋(14個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20188117
8X35
1袋(10個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20188126
8X40
1袋(9個)
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20188135
8X45
1袋(9個)
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20188151
8X50
1袋(8個)
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください