大阪魂
ニッケル(-)ヒラコ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法n(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20188160
2.5X5
1袋(44個)
5
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20188169
2.5X6
1袋(4000個)
6
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
34,872
¥
38,359
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20188178
2.5X8
1袋(3000個)
8
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
26,154
¥
28,769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20188187
2.5X10
1袋(2500個)
10
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
26,112
¥
28,723
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20188196
2.5X12
1袋(2000個)
12
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
24,885
¥
27,374
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20188205
2.5X16
1袋(1500個)
16
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
22,009
¥
24,210
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20188221
8X12
1袋(200個)
12
2.8
5.2
1.6
1.25
オープン
¥
20,720
¥
22,792
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください