大阪魂
3カ-W TRX(ナベコ
表面処理
3価ホワイト
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20188230
2X5
1袋(82個)
5
1.3
0.4
3.5
T6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20188248
4X5
1袋(114個)
5
2.6
0.7
7
T20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20188266
5X14
1袋(800個)
14
3.3
0.8
9
T25
オープン
¥
6,856
¥
7,542
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188275
5X25
1袋(42個)
25
3.3
0.8
9
T25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20188291
6X20
1袋(32個)
20
3.9
1
10.5
T30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20188300
6X25
1袋(27個)
25
3.9
1
10.5
T30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20188318
8X15
1袋(16個)
15
5.2
1.25
14
T40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください