大阪魂
ホワイト3カW TRXタンパー(サラコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ピッチ(mm)
0.7
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ねじの呼び
M4
ドライブサイズ
T20
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20188370
4X6
1袋(2500個)
6
オープン
¥
19,812
¥
21,793
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188379
4X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
15,214
¥
16,735
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188388
4X10
1袋(1500個)
10
オープン
¥
10,823
¥
11,905
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188397
4X12
1袋(1500個)
12
オープン
¥
11,412
¥
12,553
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188406
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
9,307
¥
10,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188415
4X20
1袋(900個)
20
オープン
¥
9,352
¥
10,287
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188431
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
6,549
¥
7,204
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください