大阪魂
SC-4ステン(+)サラコ
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20188510
3X28
1袋(500個)
28
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
4,907
¥
5,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188519
5X28
1袋(200個)
28
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
4,707
¥
5,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188528
5X42
1袋(200個)
42
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
6,923
¥
7,615
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20188537
5X85(ゼン
1袋(100個)
85
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
11,294
¥
12,423
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188546
5X95(ゼン
1袋(100個)
95
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
12,974
¥
14,271
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188555
6X13
1袋(500個)
13
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
11,187
¥
12,306
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188571
6X28
1袋(200個)
28
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
6,612
¥
7,273
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください