大阪魂
ジオメットステン TRX(ナベコT30
表面処理
ジオメット
寸法k(mm)
3.9
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
10.5
ドライブサイズ
T30
ねじの呼びd
M6
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20188799
6X8
1袋(500個)
8
オープン
¥
19,612
¥
21,573
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188817
6X10
1袋(500個)
10
オープン
¥
19,789
¥
21,768
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188835
6X12
1袋(500個)
12
オープン
¥
20,652
¥
22,717
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188860
6X15
1袋(500個)
15
オープン
¥
22,298
¥
24,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188878
6X20
1袋(200個)
20
オープン
¥
10,354
¥
11,389
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188896
6X25
1袋(200個)
25
オープン
¥
11,834
¥
13,017
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188921
6X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
13,080
¥
14,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください