大阪魂
T30ステン TRX(トラスコ
寸法k(mm)
3.7
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
14
ドライブサイズ
T30
ねじの呼びd
M6
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
15
16
20
25
30
内容量
選択してください
1袋(8個)
1袋(9個)
1袋(10個)
1袋(11個)
1袋(12個)
1袋(13個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20188930
6X10
1袋(13個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20188948
6X12
1袋(12個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20188966
6X15
1袋(12個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20188991
6X16
1袋(11個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20189009
6X20
1袋(10個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20189027
6X25
1袋(9個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20189045
6X30
1袋(8個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください