大阪魂
ジオメットステン TRX(トラスコT30
寸法k(mm)
3.7
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
14
ドライブサイズ
T30
ねじの呼びd
M6
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20188939
6X10
1袋(500個)
10
オープン
¥
26,218
¥
28,840
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188957
6X12
1袋(200個)
12
オープン
¥
10,896
¥
11,986
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20188975
6X15
1袋(200個)
15
オープン
¥
11,596
¥
12,756
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189000
6X16
1袋(200個)
16
オープン
¥
11,989
¥
13,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189018
6X20
1袋(200個)
20
オープン
¥
12,876
¥
14,164
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189036
6X25
1袋(200個)
25
オープン
¥
14,603
¥
16,063
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189061
6X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください