大阪魂
ホワイトSUS316L(+)マルサラコ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.3
寸法f(mm)
0.9
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M4
寸法k+f(mm)
3.2
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20189070
4X6
1袋(2000個)
6
オープン
¥
35,525
¥
39,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189097
4X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
35,525
¥
39,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189131
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
18,920
¥
20,812
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189158
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
20,292
¥
22,321
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189185
4X15
1袋(1000個)
15
オープン
¥
21,972
¥
24,169
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189219
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
23,129
¥
25,442
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189246
4X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
12,732
¥
14,005
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください