大阪魂
ブラック3カW(+)ナベコ(ゼン
十字穴番号
2
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法q(mm)
2.73
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
9
ねじの呼びd
M5
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20189280
5X73
1袋(200個)
73
オープン
¥
6,274
¥
6,901
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189298
5X75
1袋(200個)
75
オープン
¥
7,836
¥
8,620
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189316
5X80
1袋(200個)
80
オープン
¥
9,083
¥
9,991
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189341
5X85
1袋(300個)
85
オープン
¥
15,463
¥
17,009
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189359
5X90
1袋(250個)
90
オープン
¥
13,478
¥
14,826
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189377
5X95
1袋(250個)
95
オープン
¥
14,180
¥
15,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください