曜日別特売

アロック 3カ-W (+)サラコ

アロック 3カ-W (+)サラコ - 大阪魂アロック 3カ-W (+)サラコ - 大阪魂アロック 3カ-W (+)サラコ - 大阪魂

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

ねじ部長さ(mm)全ねじ
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201893955X55(ゼン1袋(250個)5520.80.32.8
オープン
12,763
14,039(税込)
10日以内出荷
返品不可
201894205X60(ゼン1袋(230個)6020.80.32.8
オープン
12,829
14,112(税込)
10日以内出荷
返品不可
201894386X55(ゼン1袋(200個)55310.43.4
オープン
10,894
11,983(税込)
10日以内出荷
返品不可
201894566X60(ゼン1袋(180個)60310.43.4
オープン
11,080
12,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
201894818X55(ゼン1袋(120個)5531.250.44.4
オープン
7,796
8,576(税込)
10日以内出荷
返品不可
201894998X60(ゼン1袋(100個)6031.250.44.4
オープン
6,854
7,539(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする