大阪魂
アロック 3カ-B (+)サラコ
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20189411
5X55(ゼン
1袋(250個)
55
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
11,705
¥
12,876
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20189429
5X60(ゼン
1袋(230個)
60
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
11,760
¥
12,936
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20189447
6X55(ゼン
1袋(200個)
55
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
11,972
¥
13,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20189465
6X60(ゼン
1袋(180個)
60
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
12,196
¥
13,416
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20189490
8X55(ゼン
1袋(120個)
55
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
16,129
¥
17,742
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20189508
8X60(ゼン
1袋(100個)
60
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
14,187
¥
15,606
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください