大阪魂
アロック3カ-W (+)トラスコ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法K(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20189517
3.5X5
1袋(2500個)
5
2.2
0.6
8.1
M3.5
オープン
¥
29,658
¥
32,624
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189526
3.5X6
1袋(41個)
6
2.2
0.6
8.1
M3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20189535
3.5X8
1袋(2000個)
8
2.2
0.6
8.1
M3.5
オープン
¥
23,074
¥
25,381
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189551
3.5X10
1袋(1800個)
10
2.2
0.6
8.1
M3.5
オープン
¥
21,674
¥
23,841
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189560
3.5X12
1袋(1600個)
12
2.2
0.6
8.1
M3.5
オープン
¥
19,309
¥
21,240
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189569
4X17
1袋(800個)
17
2.5
0.7
9.4
M4
オープン
¥
11,469
¥
12,616
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください