大阪魂
ツヤケシクロ(+)サラコ D=6 (3カ-B
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
表面処理
つや消し黒
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M4
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20189761
4X55(ゼン
1袋(400個)
55
オープン
¥
7,360
¥
8,096
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20189770
4X60(ゼン
1袋(300個)
60
オープン
¥
5,696
¥
6,266
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20189779
4X65(ゼン
1袋(300個)
65
オープン
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20189788
4X70(ゼン
1袋(300個)
70
オープン
¥
7,025
¥
7,728
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20189797
4X75(ゼン
1袋(300個)
75
オープン
¥
7,785
¥
8,564
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20189806
4X80(ゼン
1袋(300個)
80
オープン
¥
8,592
¥
9,451
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください