大阪魂
3B-ZEC(+)トラスコ D8 コアタマ
十字穴番号
2
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
4
寸法q(mm)
1.83
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
8.1
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20189840
4X5
1袋(1600個)
5
オープン
¥
9,007
¥
9,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189867
4X6
1袋(1600個)
6
オープン
¥
8,438
¥
9,282
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189901
4X7
1袋(1500個)
7
オープン
¥
8,443
¥
9,287
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189928
4X8
1袋(1500個)
8
オープン
¥
8,443
¥
9,287
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189955
4X10
1袋(1200個)
10
オープン
¥
7,505
¥
8,256
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20189989
4X12
1袋(1200個)
12
オープン
¥
9,545
¥
10,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください