大阪魂
アロック+ナベコ WH=5(3カW
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.4
呼び径
M2
寸法t(mm)
0.3
表面処理
アロック
寸法k(mm)
1.6
寸法dk(mm)
3.5
寸法dc(mm)
5
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20190899
2X3
1袋(7000個)
3
オープン
¥
71,412
¥
78,553
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20190908
2X5
1袋(6000個)
5
オープン
¥
59,138
¥
65,052
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20190917
2X6
1袋(5000個)
6
オープン
¥
49,656
¥
54,622
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20190926
2X8
1袋(4000個)
8
オープン
¥
40,620
¥
44,682
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20190935
2X10
1袋(4000個)
10
オープン
¥
41,292
¥
45,421
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20190951
2X12
1袋(3000個)
12
オープン
¥
31,500
¥
34,650
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください