大阪魂
アロック+ナベコ WH=6.5 (3カB
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.45
呼び径
M2.6
寸法t(mm)
0.5
表面処理
アロック
寸法k(mm)
2.1
寸法dk(mm)
4.5
寸法dc(mm)
6.5
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20190978
2.6X4
1袋(3000個)
4
オープン
¥
30,689
¥
33,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191021
2.6X5
1袋(3000個)
5
オープン
¥
29,289
¥
32,218
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191057
2.6X6
1袋(2500個)
6
オープン
¥
24,267
¥
26,694
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191100
2.6X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
19,918
¥
21,910
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191136
2.6X10
1袋(1800個)
10
オープン
¥
18,767
¥
20,644
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191179
2.6X12
1袋(1600個)
12
オープン
¥
16,952
¥
18,647
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください