大阪魂
ユニクロ(+)コガタアプセットB12
十字穴番号
3
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20191319
8X12
1袋(250個)
12
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191328
8X15
1袋(200個)
15
オープン
¥
4,658
¥
5,124
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191337
8X16
1袋(200個)
16
オープン
¥
4,785
¥
5,264
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191346
8X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
6,360
¥
6,996
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191355
8X40
1袋(150個)
40
オープン
¥
6,052
¥
6,657
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191371
8X45
1袋(130個)
45
オープン
¥
5,572
¥
6,129
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください