大阪魂
クロメート TRX(ナベコ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20191678
4X5
1袋(2000個)
5
2.6
0.7
7
T20
オープン
¥
6,758
¥
7,434
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191687
8X12
1袋(300個)
12
5.2
1.25
14
T40
オープン
¥
6,674
¥
7,341
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191696
8X16
1袋(250個)
16
5.2
1.25
14
T40
オープン
¥
6,154
¥
6,769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191705
8X20
1袋(200個)
20
5.2
1.25
14
T40
オープン
¥
5,289
¥
5,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191721
8X25
1袋(220個)
25
5.2
1.25
14
T40
オープン
¥
6,618
¥
7,280
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191730
8X30
1袋(200個)
30
5.2
1.25
14
T40
オープン
¥
6,827
¥
7,510
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください