曜日別特売

3カ-W TRX(サラコ

3カ-W TRX(サラコ - 大阪魂3カ-W TRX(サラコ - 大阪魂3カ-W TRX(サラコ - 大阪魂
表面処理3価ホワイト
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201917392X31袋(10000個)31.20.44T6
オープン
144,667
159,134(税込)
8日以内出荷
返品不可
201917482X51袋(10000個)51.20.44T6
オープン
87,734
96,507(税込)
8日以内出荷
返品不可
201917576X401袋(300個)403.4112T30
オープン
6,987
7,686(税込)
8日以内出荷
返品不可
201917666X451袋(250個)453.4112T30
オープン
6,383
7,021(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする