大阪魂
ホワイト3カW TRX(トラスコ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20191775
3X6
1袋(2000個)
6
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
7,432
¥
8,175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191791
3X8
1袋(1500個)
8
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
6,023
¥
6,625
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191800
3X10
1袋(1500個)
10
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
6,456
¥
7,102
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191818
6X10
1袋(400個)
10
3.7
1
14
T30
オープン
¥
6,669
¥
7,336
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191827
6X12
1袋(400個)
12
3.7
1
14
T30
オープン
¥
7,267
¥
7,994
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191836
6X16
1袋(300個)
16
3.7
1
14
T30
オープン
¥
5,996
¥
6,596
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください