曜日別特売

クローム TRXタンパー(ナベコ

クローム TRXタンパー(ナベコ - 大阪魂クローム TRXタンパー(ナベコ - 大阪魂クローム TRXタンパー(ナベコ - 大阪魂

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法I(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201919313X251袋(1000個)252.820.760.72
オープン
11,865
13,052(税込)
8日以内出荷
返品不可
201919674X351袋(500個)353.941.351.052.6
オープン
11,369
12,506(税込)
8日以内出荷
返品不可
201920104X401袋(600個)403.941.351.052.6
オープン
16,240
17,864(税込)
9日以内出荷
返品不可
201920464X451袋(500個)453.941.351.052.6
オープン
16,587
18,246(税込)
9日以内出荷
返品不可
201920894X501袋(450個)503.941.351.052.6
オープン
15,638
17,202(税込)
9日以内出荷
返品不可
201921255X301袋(500個)304.521.781.43.3
オープン
15,447
16,992(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする