大阪魂
BC TRXタンパー(ナベコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法I(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20191940
3X25
1袋(1000個)
25
2.82
0.76
0.7
2
オープン
¥
6,816
¥
7,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191976
4X35
1袋(500個)
35
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
7,805
¥
8,586
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20192019
4X40
1袋(600個)
40
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
10,758
¥
11,834
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20192055
4X45
1袋(500個)
45
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
10,212
¥
11,233
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20192098
4X50
1袋(450個)
50
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
9,263
¥
10,189
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20192141
5X30
1袋(500個)
30
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
9,647
¥
10,612
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください