ノンクロ-W TRXタンパー(ナベコ

ノンクロ-W TRXタンパー(ナベコ - 大阪魂ノンクロ-W TRXタンパー(ナベコ - 大阪魂ノンクロ-W TRXタンパー(ナベコ - 大阪魂

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法I(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201919493X251袋(1000個)252.820.760.72
オープン
7,338
8,072(税込)
9日以内出荷
返品不可
201919854X351袋(500個)353.941.351.052.6
オープン
7,963
8,759(税込)
9日以内出荷
返品不可
201920284X401袋(600個)403.941.351.052.6
オープン
10,949
12,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
201920714X451袋(500個)453.941.351.052.6
オープン
10,403
11,443(税込)
9日以内出荷
返品不可
201921074X501袋(450個)503.941.351.052.6
オープン
9,434
10,377(税込)
9日以内出荷
返品不可
201921505X301袋(500個)304.521.781.43.3
オープン
9,736
10,710(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする