大阪魂
ニッケルBS(+)アプセットコ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20192351
4X8
1袋(29個)
8
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20192360
4X12
1袋(24個)
12
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20192369
5X8
1袋(20個)
8
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20192378
5X15
1袋(12個)
15
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20192387
6X16
1袋(8個)
16
3
1
10
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20192396
6X20
1袋(7個)
20
3
1
10
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください