大阪魂
ニッケルBS(+)スリムヘッドコネジ
十字穴番号
2
寸法D(mm)
8
表面処理
ニッケル
寸法k(mm)
0.9
ねじの呼び
M4
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20192475
4X4
1袋(1000個)
4
オープン
¥
19,994
¥
21,993
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20192509
4X6
1袋(23個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20192518
4X8
1袋(21個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20192527
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
22,878
¥
25,166
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20192545
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
24,585
¥
27,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください