大阪魂
ステン+UNF(サラ100ド
十字穴番号
2
寸法H(mm)
2.108
寸法A(mm)
9.8
ねじの呼び
#10-32山
ねじ外径(mm)
4.8
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20192920
#10-32X5/16
1袋(100個)
5/16
オープン
¥
13,534
¥
14,887
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20192929
#10-32X3/8
1袋(3個)
3/8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20192938
#10-32X1/2
1袋(2個)
1/2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20192947
#10-32X5/8
1袋(100個)
5/8
オープン
¥
16,894
¥
18,583
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20192956
#10-32X3/4
1袋(100個)
3/4
オープン
¥
16,894
¥
18,583
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20192965
#10-32X1"
1袋(100個)
1"
オープン
¥
20,347
¥
22,382
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください