大阪魂
サビナイBステン+トラスコホソメP1.25
十字穴番号
4
寸法K(mm)
5.1
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
21
ねじの呼びd
M10
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20193035
10X16
1袋(100個)
16
オープン
¥
25,667
¥
28,234
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20193051
10X20
1袋(100個)
20
オープン
¥
26,880
¥
29,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20193060
10X25
1袋(50個)
25
オープン
¥
14,420
¥
15,862
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20193069
10X30
1袋(50個)
30
オープン
¥
15,447
¥
16,992
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20193078
10X35
1袋(50個)
35
オープン
¥
16,100
¥
17,710
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20193087
10X40
1袋(50個)
40
オープン
¥
16,987
¥
18,686
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください