大阪魂
BK ステン+チョウテイトウネジ
表面処理
BK
頭部形状
超低頭
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
ねじ寸法M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20193105
2X4(AHN2
1袋(2000個)
4
0.4
0.3
3.4
#0
オープン
¥
86,634
¥
95,297
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20193130
3X4(AHN3
1袋(2000個)
4
0.5
0.7
5.5
#1
オープン
¥
22,327
¥
24,560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20193148
3X5(AHN3
1袋(41個)
5
0.5
0.7
5.5
#1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20193166
3X6(AHN3
1袋(2000個)
6
0.5
0.7
5.5
#1
オープン
¥
22,327
¥
24,560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20193191
3X8(AHN3
1袋(2000個)
8
0.5
0.7
5.5
#1
オープン
¥
22,327
¥
24,560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20193209
3X10(AHN3
1袋(2000個)
10
0.5
0.7
5.5
#1
オープン
¥
64,832
¥
71,315
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください