大阪魂
BK SUS トラス(ダツラクボウシビス
表面処理
BK
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法b(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
寸法ds(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20193279
4X25X10
1袋(100個)
4×25×10
10
2.5
9.4
3
オープン
¥
9,003
¥
9,903
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20193288
5X12X6
1袋(7個)
5×12×6
6
3.1
11.8
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20193297
5X16X6
1袋(7個)
5×16×6
6
3.1
11.8
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20193306
5X20X6
1袋(100個)
5×20×6
6
3.1
11.8
3.9
オープン
¥
9,894
¥
10,883
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20193315
5X25X8
1袋(100個)
5×25×8
8
3.1
11.8
3.9
オープン
¥
10,360
¥
11,396
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20193331
5X30X10
1袋(100個)
5×30×10
10
3.1
11.8
3.9
オープン
¥
10,734
¥
11,807
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください