大阪魂
SUSナガアタマローレットH12
寸法H(mm)
12
寸法t(mm)
1
寸法D(Φmm)
10
寸法D1(Φmm)
9
呼び径d
M4
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20193340
4X8(D10
1袋(2個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20193349
4X10(D10
1袋(2個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20193358
4X12(D10
1袋(2個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20193367
4X15(D10
1個
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20193376
4X18(D10
1個
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20193385
4X20(D10
1個
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください