大阪魂
アロックステン TRXタンパ(ナベT6
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法A(mm)
1.75
寸法I(mm)
0.4
寸法k(mm)
1.3
ピッチP(mm)
0.4
寸法dk(mm)
3.5
ドライブサイズ
T6
ねじの呼びd
M2
内容量
1袋(2000個)
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20193516
2X3
3
オープン
¥
38,080
¥
41,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20193525
2X4
4
オープン
¥
38,080
¥
41,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20193541
2X5
5
オープン
¥
38,080
¥
41,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20193550
2X6
6
オープン
¥
39,314
¥
43,245
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20193559
2X8
8
オープン
¥
40,545
¥
44,600
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20193568
2X10
10
オープン
¥
38,080
¥
41,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください