曜日別特売

アロックステン TRXタンパ(ナベT8

アロックステン TRXタンパ(ナベT8 - 大阪魂アロックステン TRXタンパ(ナベT8 - 大阪魂アロックステン TRXタンパ(ナベT8 - 大阪魂

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

寸法A(mm)2.39寸法I(mm)0.5寸法k(mm)1.7ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)4.5ドライブサイズT8内容量1袋(2000個)
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼びd
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201935772.5X66M2.5
オープン
35,618
39,180(税込)
9日以内出荷
返品不可
201935862.6X44M2.6
オープン
38,080
41,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
201935952.6X55M2.6
オープン
38,080
41,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
201936112.6X66M2.6
オープン
38,080
41,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
201936202.6X88M2.6
オープン
38,080
41,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
201936292.6X1010M2.6
オープン
38,080
41,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする