SUS(-)ローレットビス(タイワン

SUS(-)ローレットビス(タイワン - 大阪魂SUS(-)ローレットビス(タイワン - 大阪魂SUS(-)ローレットビス(タイワン - 大阪魂

材質:SUS303
特徴:(-)部はコイン割なので10円銅貨で回すことができます。

寸法D(mm)1.8寸法B(mm)5寸法C(mm)2寸法A(Φmm)10
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
呼び
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201938214X61袋(3個)6M4.0
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201938304X81袋(3個)8M4.0
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201938394X101袋(2個)10M4.0
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201938484X151袋(2個)15M4.0
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201938575X101袋(2個)10M5.0
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201938665X151袋(2個)15M5.0
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする