曜日別特売

ノンクロ-W(+)バインドコ

ノンクロ-W(+)バインドコ - 大阪魂ノンクロ-W(+)バインドコ - 大阪魂ノンクロ-W(+)バインドコ - 大阪魂
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法f(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201939792.3X201袋(1500個)2010.412.4
オープン
6,287
6,916(税込)
9日以内出荷
返品不可
201939882.5X251袋(1000個)2510.512.5
オープン
6,816
7,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
201939972.5X301袋(800個)3010.512.5
オープン
7,954
8,749(税込)
9日以内出荷
返品不可
201940064X71袋(1500個)720.81.74.3
オープン
5,405
5,946(税込)
9日以内出荷
返品不可
201940154X281袋(500個)2820.81.74.3
オープン
4,254
4,679(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする