大阪魂
ジオメットB13(+-)アプセットコ
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
寸法n(mm)
1.6
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20194731
8X15
1袋(200個)
15
オープン
¥
8,238
¥
9,062
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20194740
8X16
1袋(200個)
16
オープン
¥
8,447
¥
9,292
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20194749
8X20
1袋(180個)
20
オープン
¥
8,449
¥
9,294
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20194758
8X25
1袋(250個)
25
オープン
¥
13,020
¥
14,322
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20194767
8X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
11,687
¥
12,856
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください