大阪魂
ニッケル TRXスリムヘッドコネジ
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法D(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20194776
2X3 T4
1袋(29個)
3
4
0.5
M2
T4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20194785
2.6X10 T5
1袋(21個)
10
6
0.6
M2.6
T5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20194801
3X3 T6
1袋(2000個)
3
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
14,860
¥
16,346
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20194810
3X5 T6
1袋(62個)
5
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20194819
5X6 T10
1袋(14個)
6
9
1
M5
T10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください