大阪魂
ノンクロ-W TRX(トラスコ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20194959
5X20
1袋(400個)
20
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
6,049
¥
6,654
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20195011
8X35
1袋(160個)
35
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
9,660
¥
10,626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20195056
8X40
1袋(140個)
40
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
9,369
¥
10,306
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20195108
8X45
1袋(130個)
45
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
9,614
¥
10,575
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20195160
8X50
1袋(110個)
50
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
8,925
¥
9,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください