大阪魂
パーカー TRXタンパー(サラコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ピッチ(mm)
0.7
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ねじの呼び
M4
ドライブサイズ
T20
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20195248
4X6
1袋(2500個)
6
オープン
¥
17,572
¥
19,329
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20195257
4X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
13,516
¥
14,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20195266
4X10
1袋(1500個)
10
オープン
¥
9,858
¥
10,844
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20195275
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
9,149
¥
10,064
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20195291
4X20
1袋(900個)
20
オープン
¥
8,578
¥
9,436
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください