大阪魂
3カステンコ TRXタンパートラスコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法k(mm)
1.6
ピッチP(mm)
0.45
寸法dk(mm)
5.9
ドライブサイズ
T8
ねじの呼びd
M2.6
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20195300
2.6X3
1袋(4000個)
3
オープン
¥
46,034
¥
50,637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20195309
2.6X4
1袋(4000個)
4
オープン
¥
41,814
¥
45,995
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20195318
2.6X5
1袋(4000個)
5
オープン
¥
41,814
¥
45,995
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20195327
2.6X6
1袋(3500個)
6
オープン
¥
36,587
¥
40,246
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20195336
2.6X8
1袋(3000個)
8
オープン
¥
31,360
¥
34,496
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください