大阪魂
3カ-W TRXタンパー(バインドコ
表面処理
3価ホワイト
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法I(mm)
寸法f(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20195345
3X4
1袋(2500個)
4
2.82
0.762
0.85
0.6
オープン
¥
22,705
¥
24,976
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20195361
4X20
1袋(45個)
20
3.94
1.35
1.2
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20195370
5X12
1袋(38個)
12
4.52
1.778
1.4
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20195379
5X18
1袋(29個)
18
4.52
1.778
1.4
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20195388
6X10
1袋(27個)
10
5.61
2.032
1.65
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください